Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bondhus Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bondhus Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 9-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1879460
Hersteller:
     Bondhus
Herst.-Nr.:
     23299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Metrisch oder zöllig = zöllig
Stückzahl = 9
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Material/Stoff = Stahl

9-teiliger Satz zölliger ProHold Innensechskant-Bits• Länge: 2 Zoll • Einschließlich Größen: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 und 5/8 Zoll • Garantie auf Lebenszeit • hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Stückzahl:
9
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 9 teilig, bit satz, 1879460, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Bondhus, 23299, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.