| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879428 Herst.-Nr.: TLXS8S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 8 Satz Inhalt = T6 → T25 Form = L Ausführung kurz/lang = lang Material/Stoff = Stahl
8-teilig - TORX ® L-Schraubenschlüssel, kurze Länge, Größen T6-T25• L-Schraubenschlüssel mit kurzem Arm in den Größen T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 und T25 • Präzisionsgeschnittene Enden sorgen für vollständiges Einrasten • hergestellt aus Proanium-Stahl und bis zu 20 % stärker als Konkurrenzprodukte • Die ProGuard Oberfläche sorgt für eine effektive Rostvermeidung • Garantie auf Lebenszeit • hergestellt in den USA Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 8 | Satz Inhalt: | T6 → T25 | Form: | L | Ausführung kurz/lang: | lang | Material/Stoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 8tlg, einhand knarrensatz, 1879428, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, Bondhus, TLXS8S, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| | |
| |