Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD Swing SOT-23, einzeln typ. 2→ 5,5 V, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879405
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6C04T-020E/CHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz
Ausgangs-Typ = Swing
Arbeitsfrequenz max. = 6000 MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 20 V/V.
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
500kHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Arbeitsfrequenz max.:
6000 MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
20 V/V.
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1879405, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6C04T020ECHY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,54*
2 Tage
5575
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.