|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1879019 Herst.-Nr.: MIKROE-3401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Analogfunktion = Audioverstärker Vorgestelltes Gerät = TPA3138D2 Kit-Name = Audio Amp 5 Click
Audio Amp 5 Click ist ein Stereo-Audioverstärker, der bis zu 10 W pro Kanal mit der 8-Ω-Last liefern kann. Er basiert auf dem TPA3138D2, einem integrierten Verstärker der Klasse D, der ein hocheffizientes Schaltschema nutzt. Mit ca. 20 mA im Leerlauf ermöglicht er einen längeren Betrieb und eine verbesserte Wärmeleistung, womit er eine perfekte Wahl für verschiedene batteriebetriebene Anwendungen ist. Advanced EMI Suppression mit Spread Spectrum Control ermöglicht die Verwendung von Ferritperlenfiltern anstelle von sperrigen Induktivitäten, wobei die erforderlichen EMV-Werte beibehalten werden. Der TPA3138D2 IC ist mit einer Reihe von Schutzfunktionen ausgestattet, die einen zuverlässigen Betrieb ermöglichen. Audio Amp 5 Click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen enthält, die die Softwareentwicklung vereinfachen. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen:  |  | Analogfunktion: | Audioverstärker | Vorgestelltes Gerät: | TPA3138D2 | Kit-Name: | Audio Amp 5 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1879019, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, MikroElektronika, MIKROE3401, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
|  |  |
| |