| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879016 Herst.-Nr.: MIKROE-3359 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = INA114 Zum Einsatz mit = Silber-Chlorid-Elektroden Kit-Name = EEG Click
EEG Click ist eine Click-Platine, die die Überwachung der Brain-Aktivität ermöglicht. Obwohl sie nicht für die klinische Prüfung geeignet sind, ist sie doch ausreichend, um einen Einblick in die Aktivität des Gehirns zu ermöglichen. EEG Click ist mit einem hochempfindlichen Schaltkreis ausgestattet, der schwache elektrische Signale aus dem Gehirn verstärkt und so von einer Host-MCU abgetastet werden kann. Um eine ausreichend hohe Verstärkung ohne Störungen zu ermöglichen, verwendet EEG click den INA114, einen Präzisions-Instrumentierungsverstärker, der für sehr niedrige Offset-Spannung getrimmt ist und ein sehr gutes Gleichtaktunterdrückung aufweist. Diese Click-Platine kann mit dem Satz von Silberchlorid-Elektroden verwendet werden. EEG click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | INA114 | Zum Einsatz mit: | Silber-Chlorid-Elektroden | Kit-Name: | EEG Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1879016, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3359, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |