| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879010 Herst.-Nr.: MIKROE-3342 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Vorgestelltes Gerät = BPS230 Kit-Name = Temp&Hum 10 Click
Temp&Hum 10 Click ist eine intelligente Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Click-Platine, die auf IoT-Anwendungen ausgerichtet ist, da sie extrem klein ist und einen sehr geringen Stromverbrauch aufweist. Er kann einen großen Bereich von Temperatur- und relativen Feuchtigkeitswerten (RH) mit hoher Genauigkeit messen. Der auf dieser Click-Platine verwendete Sensor bietet das komplette Messsystem: Kapazitiver RH-Sensor, Temperatursensor, analoge und digitale Datenverarbeitung und die I2C-Kommunikationsschnittstelle. Mit einer guten Zuverlässigkeit über die Zeit, hoher Genauigkeit und niedriger Hysterese ist es eine ideale Lösung für den Einsatz in verschiedenen Temperatur- und feuchtigkeitsbezogenen IoT-Anwendungen. Temp&Hum 10 click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen enthält, die die Softwareentwicklung vereinfachen. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Vorgestelltes Gerät: | BPS230 | Kit-Name: | Temp&Hum 10 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, entwicklungskit, 1879010, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3342, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |