Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1878804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878804
EAN/GTIN:
     5059045123491
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 3/8Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro SchnellkupplungDie 3/8-Zoll-G-Buchse mit Schnellverbindungskupplung von RS Pro hat ein Steckdosenprofil. Er besteht aus vernickeltem Messing. Austauschbar mit: Eine Vielzahl von Standards wie EUROPEAN, SWISS, ITALIAN, UNI-ISO 6150-B12 und INDUSTRIAL 1/4.Eigenschaften und Vorteile• Betriebsdruck beträgt 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Gewindestandard ist BSP
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
3/8Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 3/8", 1878804, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0019200002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.