Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1878800
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878800
EAN/GTIN:
     5059045123453
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro SchnellkupplungDie 1/4-Zoll-G-Stecker-Schnellverbindungsbuchse von RS Pro hat ein MIGNON-Profil. Er besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine einhändige Bedienung durch und verfügt über eine Gewindebuchse. Austauschbar mit: Europa, SWISS, ITALIAN, UNI-ISO 6150-B12 und INDUSTRIAL 1/4Eigenschaften und Vorteile• Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck beträgt 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • Silikonfrei • Gewindestandard ist BSPAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1878800, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0019100001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.