Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 8mm Europäisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 8mm Europäisch
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 8mm Europäisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1878790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878790
EAN/GTIN:
     5059044131084
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = Europäisch
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro Buchse mit Rest für GummiDie RS Pro Stecker-Schnellverbindungsbuchse hat ein EUROPEAN-Profil. Die Schlauchkupplung hat einen Anschluss von 8 mm und die Kupplungseinheit besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine Einhandbedienung durch. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS 25/26/1600/1625, TEMA 1600, Camozzi 5080 - 5180, CEJN 320 und Festo KD - KS 6, KD - KS 4Eigenschaften und Vorteile• Anschlussart ist Schlauchkupplung • Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck beträgt 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • SilikonfreiAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
Europäisch
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1878790, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0016500002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.