| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1878788 Herst.-Nr.: 1878788 EAN/GTIN: 5059045123330 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Kupplungs-Gender = Buchse Anschluss: Standard = Europäisch Gewindegröße = 1/4Zoll Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Messing Anschluss-Gender = Nippel Standardgewinde = BSP Betriebsdruck max. = 16bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C
RS Pro SchnellkupplungDie 1/4-Zoll-G-Stecker-Schnellverbindungsbuchse von RS Pro hat ein EUROPEAN-Profil. Er besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine einhändige Bedienung durch und verfügt über eine Gewindebuchse. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS 25/26/1600/1625, TEMA 1600, Camozzi 5080 - 5180, CEJN 320 und Festo KD - KS 6, KD - KS 4Eigenschaften und Vorteile• Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck beträgt 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • Silikonfrei • Gewindestandard ist BSPAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Kupplungs-Gender: | Buchse | Anschluss: Standard: | Europäisch | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Messing | Anschluss-Gender: | Nippel | Standardgewinde: | BSP | Betriebsdruck max.: | 16bar | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1878788, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0016100001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |