Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1878782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878782
EAN/GTIN:
     5059045123279
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 25bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
25bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1878782, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0014100001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.