Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 10mm
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1878780
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878780
EAN/GTIN:
     5059044131077
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C

Schnellverbindungsbuchse RS ProDie RS Pro Stecker-Schnellverbindungsbuchse ist selbstschließend. Die Schlauchkupplung hat einen Anschluss von 10 mm und die Kupplungseinheit besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine Einhandbedienung durch. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS 23/24, Parker 20/30 - 1/4, TEMA 1400, HANSEN 3000, CEJN 310, INDUSTRIAL 1/4, Gromelle 600 und US-MIL SPEC C-4109.Eigenschaften und Vorteile• Anschlussart ist Schlauchkupplung • Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck beträgt 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • Silikonfrei • StandardprofilAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE • UNI ISO 6150 B-12
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
10mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1878780, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0012500003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.