Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1878773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878773
EAN/GTIN:
     5059045123217
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1878773, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0012100001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.