Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1878765
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878765
EAN/GTIN:
     5059044131022
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1878765, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0011100002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.