Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Zero Drift SMD R-R SOT-23, einzeln typ. 4,5→ 45 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877729
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V51T-E/OT
EAN/GTIN:
     5059045828280
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zero Drift
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 45 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 1.2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom = ±50 mA
Eingansspannungsrauschen typ. = 10.2nV/√Hz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zero Drift
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 45 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
1.2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom:
±50 mA
Eingansspannungsrauschen typ.:
10.2nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1877729, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6V51TEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20002*
€ 16,89802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22004*
€ 12,16185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,44004*
€ 11,23365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.