Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 11 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Edelstahl, Länge 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876991
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS002-11
EAN/GTIN:
     7314150404490
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 11mm
Gesamtlänge = 135 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Edelstahl
Finish = Chrom
Größe = 11 mm

Gabel-Ringschlüssel, versetzt, metrische Größen Ringwinkel von 15°, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
11mm
Gesamtlänge:
135 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Edelstahl
Finish:
Chrom
Größe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel edelstahl, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, 1876991, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, SS00211, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 28,70*
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 32,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 32,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 36,38*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.