Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1876981
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS001-100
EAN/GTIN:
     7314150404384
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
Backen-Öffnung = 13mm
Gesamtlänge = 100 mm
Grifftyp = Metall
Material/Stoff = Stahl

Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
13mm
Gesamtlänge:
100 mm
Grifftyp:
Metall
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, 1876981, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, SS001100, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,80*
€ 55,51*
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 55,52*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,31*
€ 56,37*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 65,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,77*
€ 87,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.