Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876966 Herst.-Nr.: BE-8620I EAN/GTIN: 7314150270408 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH2 Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 222 mm Klingenmaterial = Edelstahl
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Verfahren Schraubendreher für PHILLIPS ® -Kopfschrauben Griff: 3-teiliger Griff für maximalen Benutzerkomfort und Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol auf dem gewölbten Ende Klinge: Edelstahl, schützt vor Rostbildung, die auftreten kann, wenn Schraubarbeiten an Edelstahl mit Werkzeugen ohne Edelstahl ausgeführt werden Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH2 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 222 mm | Klingenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph2 x100, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, 1876966, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8620I, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 14,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,02* | € 15,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 15,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,19* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|