Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876961 Herst.-Nr.: BE-8040I EAN/GTIN: 7314150270347 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 4 x 0,8 mm Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 222 mm Klingenmaterial = Edelstahl
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Verfahren Schraubendreher für Schlitzkopfschrauben Griff: 3-teiliger Griff für maximalen Benutzerkomfort und Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol auf dem gewölbten Ende Klinge: Edelstahl, schützt vor Rostbildung, die auftreten kann, wenn Schraubarbeiten an Edelstahl mit Werkzeugen ohne Edelstahl ausgeführt werden Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 4 x 0,8 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 222 mm | Klingenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, 1876961, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8040I, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,98* | € 8,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,68* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 9,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,31* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|