Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876908 Herst.-Nr.: SS325-10 EAN/GTIN: 7314150405886 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 5/16Zoll Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Ausführung kurz/lang = lang Material/Stoff = Edelstahl
Sechskantschlüssel, Zoll Der lange Arm sorgt für ein höheres Drehmoment und bessere Zugänglichkeit Mit dem Kugelkopf kann der Schlüssel aus verschiedenen Winkeln leicht in den Schraubenkopf eingesetzt werden Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 5/16Zoll | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Ausführung kurz/lang: | lang | Material/Stoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher edelstahl, inbus schraubendreher, bahco innensechskant-schraubendreher, 1876908, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Bahco, SS32510, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,21* | € 9,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 10,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,33* | € 13,79* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|