Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 55000 Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 55000 Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1875702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875702
EAN/GTIN:
     5059044130940
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
steckfitting winkel
rs pro steckfitting
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = 55000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°°C

Winkeladapter von RS ProDer erweiterte Winkeladapter RS Pro Serie 55000 mit Ausrichtung hat G 1/8-Stecker auf 4-mm-Stecker-Steckverbinder. Der Adapter hat ein vernickeltes Messingwerkstoffgehäuse. Es ist eine Linie aus Technopolymer, leichter und kompakter, die den Kunden hohe Leistungen bietet. Der Winkeladapter verfügt über einen Volldurchfluss- und vakuumbeständigen Tank mit speziell geformten Dichtungen.Eigenschaften und Vorteile• Inline-Montage • Gewindeanschluss an Rohr • Schnelles Verbinden und Trennen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Auslassdruckbereiche zwischen 0,99 bar und 20 bar • Winkel von 90° • Spezielle Konfigurationen für die Advanced Robotik • silikonfreiAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung und Handhabung • Vakuum • Industrielles Wasser • DruckluftkreislaufZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
55000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°°C
Weitere Suchbegriffe: 1875702, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 55126P0004, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 52,07*
€ 61,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,11*
€ 60,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,26*
€ 58,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,30*
€ 55,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,13*
€ 54,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,41*
€ 45,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.