| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1875674 Herst.-Nr.: 1875674 EAN/GTIN: 5059045122616 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Serie = 55000 Betriebsdruck max. = 20 bar°C
RS Pro T-StückDer T-Steckverbinder mit Gewinde-zu-Rohr der Serie RS Pro 55000 verfügt über zwei Steckanschlüsse mit 4 mm und einem G 1/4-Außengewinde. Der Steckverbinder hat ein vernickeltes Messinggehäuse. Diese Serie von Technopolymer-Steckverbindern ist leichter und kompakter und bietet somit eine hohe Leistung für anspruchsvolle Kunden.Eigenschaften und Vorteile• 3 Gewinde erhältlich: BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch • Volldurchfluss- und vakuumbeständiger Tank für spezielle Dichtungen • Leichter und kompakter • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Auslassdruckbereiche zwischen -0,99 bar und 20 bar • Ausgangsgewindegröße G1/4 • Schnelles Verbinden und Trennen • Silikonfrei • Spezielle Konfigurationen für die Advanced RobotikAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung und Handhabung • Vakuum • Industrielles Wasser • DruckluftkreislaufZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE Weitere Informationen: | | Stecker A: | 4-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Serie: | 55000 | Betriebsdruck max.: | 20 bar°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, anschluß-stück messing, anschluss stück, anschlußstück g1/4, 1875674, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 55211P0002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |