Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm Digital Thermometer, DTM 5081, , 2-Kanal bis +1120 (Type J) °C, +1300 (Type N) °C, +1370 (Type K) °C, +170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875672
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     DTM 5081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Modellnummer = DTM 5081
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±0,02 K, ±0,05 K
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 0,01 K, 0,1 K
Datenspeicherung = Ja
Länge = 50mm
Breite = 55mm
Höhe = 16mm
Gewicht = 40g

Das Temperaturerfassungsmodul vom Typ DTM5081wird über ein USB-Kabel (USB/MUSB) mit dem Computer verbunden. Ein Kanal eignet sich gut für die Übertragung der von Temperaturwiderstandssensoren wie Pt100/1000, Ni100/1000 sowie von anderen Arten von Widerstandssensoren bis zu einem Maximalwert von 2,1 kΩ aufgezeichneten Daten. Der Zweck des zweiten Kanals besteht darin, die von Thermoelementen gelieferten Temperaturwerte zu übertragen. Schließlich wird der entsprechende Temperatur- oder Widerstandswert ausgegeben. Ein vom Hersteller bereitgestelltes Datenerfassungsprogramm zeichnet die Messwerte auf und speichert sie bei Bedarf. Durch die Steuerung über einfache Zeichen können die Daten auch problemlos in Programmiersprachen wie C oder Visual Basic aufgezeichnet werden. Das Modul zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Genauigkeit und einfache Handhabung und darüber hinaus durch einen sehr günstigen Preis aus. Er wurde für genaue Messungen in einem großen Temperaturbereich entwickelt. Eine hohe Gesamtgenauigkeit des Geräts wird durch den Anschluss des Sensors mit Vierdraht-Technologie und den Einsatz eines präzisen Sensors erreicht. Für den Thermoelementkanal wird die Vergleichsstellenkompensation intern durchgeführt. Eine neutrale Miniatur-Thermoelementbuchse stellt den Anschluss her, sodass eine große Anzahl von Thermoelementtypen enthalten sein kann. Die Auflösung des Geräts beträgt 0,01 K für die Widerstandssensoren und 0,1 K für die Thermoelemente.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DTM 5081
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±0,02 K, ±0,05 K
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
0,01 K, 0,1 K
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
50mm
Breite:
55mm
Höhe:
16mm
Gewicht:
40g
Weitere Suchbegriffe: 1875672, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Electrotherm, DTM5081, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.