Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Antriebsriemen, A-Profil 12.7mm x 7mm x 1270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Antriebsriemen, A-Profil 12.7mm x 7mm x 1270mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1875499
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     RG4L500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen a/13 x 590
normalkeilriemen
normalkeilriemen 13x1300
Länge = 1270mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = A
Innenlänge = 1219mm
Höhe = 7mm
Außenlänge = 1270mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Hoher Wirkungsgrad Minimale Geräuschentwicklung Außengewebe erleichtert leises Einkuppeln Lange Standzeit Großer Betriebstemperaturbereich Extrem verschleißfest Beständig gegen Kontakt mit Öl und Staub Anwendung Umfangreiches Sortiment mit 3L-, 4L- und 5L-Varianten Geeignet für Aufsitzmäher, Rototiller und ähnliche Geräte Ideal für Stoßbelastungen durch Kupplungsfunktion Entwickelt für umgekehrte Biegespannungen von Rückenspannern Bauart Spezielles, reibungsarmes Gewebeband Chloropren-Gummi Gewickelte zweilagige Gewebeverstärkung
Weitere Informationen:
Länge:
1270mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
A
Innenlänge:
1219mm
Höhe:
7mm
Außenlänge:
1270mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1875499, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, RG4L500, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.