Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Antriebsriemen, 3L-Profil 10mm x 6mm x 787mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Antriebsriemen, 3L-Profil 10mm x 6mm x 787mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1875487
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     RG3L310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Länge = 787mm
Obere Breite = 10mm
Riemenquerschnitt = 3L
Innenlänge = 727mm
Höhe = 6mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Datumslänge = 787mm

Hoher Wirkungsgrad Minimale Geräuschentwicklung Außengewebe erleichtert leises Einkuppeln Lange Standzeit Großer Betriebstemperaturbereich Extrem verschleißfest Beständig gegen Kontakt mit Öl und Staub Anwendung Umfangreiches Sortiment mit 3L-, 4L- und 5L-Varianten Geeignet für Aufsitzmäher, Rototiller und ähnliche Geräte Ideal für Stoßbelastungen durch Kupplungsfunktion Entwickelt für umgekehrte Biegespannungen von Rückenspannern Bauart Spezielles, reibungsarmes Gewebeband Chloropren-Gummi Gewickelte zweilagige Gewebeverstärkung
Weitere Informationen:
Länge:
787mm
Obere Breite:
10mm
Riemenquerschnitt:
3L
Innenlänge:
727mm
Höhe:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Datumslänge:
787mm
Weitere Suchbegriffe: 1875487, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, RG3L310, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.