| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1875322 Herst.-Nr.: 33279 EAN/GTIN: 5017419373873 |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 340 ml Gebinde Typ = Spray Aktive Chemikalie = HFO Empfindliche und optische Anwendungen = Ja Hoher Druck = Ja Global Warming-Potenzial = 7 Handelsname = AIR DUSTER EXTREME
Leistungsstarkes, nicht entflammbares Staubspray, das einen extrem starken Luftstrom zur Entfernung von trockener Verschmutzung liefert.Extrem leistungsfähiger ″Luft″-Strahl Bis zu doppelt so viel Leistung wie Standard-Staubbeutel Nicht entflammbar* und sicherer im Einsatz Entfernt sofort trockene Verunreinigungen Klimafreundlich, niedrige GWP von 6 Anwendungen Fertigungslinienelektronik Computer Optik Gasbrennerstrahlen Leiterplatten Präzisionsmessgeräte Laborgeräte Kopiergeräte Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 340 ml | Gebinde Typ: | Spray | Aktive Chemikalie: | HFO | Empfindliche und optische Anwendungen: | Ja | Hoher Druck: | Ja | Global Warming-Potenzial: | 7 | Handelsname: | AIR DUSTER EXTREME |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasspray 340ml, druckgas spray, ambersil druckluftspray, 1875322, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, Ambersil, 33279, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters |
| | |
| |