Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874922
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     41.031.4053.1
EAN/GTIN:
     5059045819578
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leuchtensteckverbinder wieland 3 po...
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = RST 08i2/3
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 250 V, 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0.2 → 1.0 mm²
Anschlussart = Schraubenmm

Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Der RST Micro ist ein Miniatursteckverbinder für LED-Lampen und -Signale, optimiert für die Schnittstellen zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen, um eine ideale Lösung für Dimmen oder DMX-Anwendungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Die RST Micro-Serie bietet integrierten Geräteschutz mit einem internen Wasseranschlag mit Barrieredichtungskontakten. Diese Funktion verhindert das Eindringen von Wasser in das Verkabelungssystem und verursacht Feuchtigkeitsschäden an Drähten in falsch ausgeführten Installationen. Das RST Micro-Installationssystem besteht aus Steckverbindern, M14-Gerätesteckverbindern, vormontierten Leitern und Splittern. Die Beleuchtungssteckverbinder sind entweder 2- oder 3-polig erhältlich. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Elektrische Installationen Beleuchtungsanwendungen wie LED-Signale
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST 08i2/3
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
250 V, 400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0.2 → 1.0 mm²
Anschlussart:
Schraubenmm
Weitere Suchbegriffe: wieland leuchtensteckverbinder, 1874922, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 4103140531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.