| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1874062 Herst.-Nr.: DF11CZ-40DS-2V(22) EAN/GTIN: 5059045828365 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.0mm Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Steckverbindersystem = Platine-Platine Nennstrom = 2.0A Betriebsspannung = 250,0 V Serie = DF11 Kontaktbeschichtung = Zinn
Platzersparnis auf Platine realisiert Doppelte Reihen mit 2 mm Rastermaß wurden innerhalb der 5 mm Breite verdichtet. Die Anzahl der Signale kann im gleichen Raum wie der herkömmliche 2 mm einreihige Kontakt gesichert werden. Breite Variation Die Schneid- und Crimpmethoden sind für den Anschluss vorbereitet. So sind Board-to-Cable, Inline-Board-to-Board-Anschlüsse vorgesehen, um eine Konstruktionsvariante zu erweitern. Zusätzlich kann für die Galvanisierung je Anwendung ″Gold″ oder ″Zinn″ gewählt werden, während die SMT-Produkte aufeinander abgestimmt sind. Betreffende Kabelabdeckungen, großer Bereich Entsprechend den Doppelreihen mit einem Rastermaß von 2 mm kann der entsprechende Draht 22 bis 30 AWG abdecken. Der ID-Typ-Anschluss erhält Verbindungsarbeit. Mit der vollautomatischen Schneidklemmmaschine lässt sich der komplizierte Mehrfachkabelbaum einfach anschließen, wodurch die Arbeitsstunden reduziert und der manuelle Arbeitsablauf entfällt. Anwendungen Geschäftsausstattung wie Kopiergerät, Drucker usw. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.0mm | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Steckverbindersystem: | Platine-Platine | Nennstrom: | 2.0A | Betriebsspannung: | 250,0 V | Serie: | DF11 | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1874062, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF11CZ40DS2V(22), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |