Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny402 AVR 8bit SMD 4 KB SOIC 8-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871559
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY402-SSNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny402
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der ATtiny402 ist ein Mikrocontroller, der den 8-Bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator verwendet und mit bis zu 20 MHz und 4 KB Flash, 256 MB SRAM und 128 Byte EEPROM in einem 8-poligen Gehäuse arbeitet. Die Serie verwendet die neuesten Technologien von Microchip mit einer flexiblen und energiesparenden Architektur, einschließlich Ereignissystem und Sleep-Walking, akkurate analoge Funktionen und Advanced Peripherals.8-Bit-Hochleistungs-AVR-RISC-CPU 135 Anweisungen Hardware-Multiplikator Extrem niedrige Leistungsaufnahme (ULP) Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung 6-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz Komparatoren 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny402
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1871559, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY402SSNR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
2 Tage
59464
1
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 0,765*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 96,63*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,41*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 23,23*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 56,75*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 139,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.