Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 33nF ±5% / 630V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871488
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C333JBGACTU
EAN/GTIN:
     5059045762843
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = Lot
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1871488, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C333JBGACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.