Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungspegelumsetzer ACT SMD 2 /Chip 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867234
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT244SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfamilie = ACT
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ACT
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74act, 1867234, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, 74ACT244SC, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,64*
1 Tag
494
1
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-06
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.