| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1865520 Herst.-Nr.: ADPTR-GU10-EUR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Adapter für Lichtprüfung
Gewährleisten Sie eine sichere und zuverlässige Prüfung von Lichtpunkten mit den LightCheck Adaptern. Die Adapter können in Verbindung mit einer Vielzahl von Prüfgeräten verwendet werden, die Messleitungen verwenden, die in 4-mm-Sicherheitssteckverbindern enden. Die Adapter ermöglichen eine Reihe von Tests an leichten Anschlussklemmen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Prüfspitzen an Ort und Stelle zu halten und einen guten, zuverlässigen und sicheren Kontakt zu gewährleisten.Einfache Bedienung mit einer Hand Optimaler und sicherer Kontakt mit Lichtpunkten Niedriger Kontaktwiderstand (wichtig für die Messung des Leitungswiderstands) Zusätzliche Sicherheitsbarriere (Fingerschutz) Entwickelt in einem kleinen, robusten Gehäuse 4-mm-Sicherheitsbuchse Wartungsfrei Anwendungen Installationstester Isolationsprüfer Draht-Tracer Spannungsmessung und -überwachung (PQ)Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Adapter für Lichtprüfung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1865520, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Zubehör für Multifunktionsprüfgeräte, Beha-Amprobe, ADPTRGU10EUR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,40* | € 38,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,13* | € 41,16* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,55* | € 41,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|