Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-Amprobe ALC-110 Zangenmessgerät Leckstrommesszange CAT III / 60A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BEHA-Amprobe ALC-110 Zangenmessgerät Leckstrommesszange CAT III / 60A ac
BEHA-Amprobe ALC-110 Zangenmessgerät Leckstrommesszange CAT III / 60A ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1865515
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     ALC-110-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC Strom absolut Max. = 60A ac
Modellnummer = ALC-110
Wechselstrom Auflösung = 1µA
Zangenmessgerät Typ = Leckstrommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenöffnung Stromschiene = 30mm
Stromversorgung = Batterie

Echt-Effektivwert-Messungen für Genauigkeit beim Messen komplexer, nicht sinusförmiger Signalformen Max. Messwerte und Haltefunktion Messung von Erdschlussstrom Messung von differentiellen Leckströmen Messung des Leckstroms durch den Erdleiter (PE) Verfolgung der Quelle von Erdschlussstrom Messung des Stromverbrauchs von Geräten im Service- oder Kundendienstbereich ohne Unterbrechung des Stromkreises Niedriger Einfluss externer niederfrequenter Magnetfelder ≤ 30 A/m, Betriebsklasse 2 @ IN 3,500 mA - 600,0 mA Mechanische Verriegelung der Backe, Backenöffnung 30 mm (1,2 Zoll) Höchste Auflösung von 0,001 mA, Messung von bis zu 60 A. Wählbare Grenzwerte: 0,25 mA, 0,5 mA, 3,5 mA, 10 mA, 12 mA Auswählbare Filter Tiefpassfilterfunktion für die Gerätemessung 50/60-Hz-Filter Kein Filter Auswählbare Filterfunktion entfernt unerwünschtes Rauschen Großer Frequenzbereich von 15 Hz bis 1 kHz, wodurch diese Klemme ideal für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Industrie- und Eisenbahnanwendungen ist Automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer Hinterleuchtetes Display, automatische Hinterleuchtung aus und automatische Abschaltung für längere BatterielebensdauerKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
60A ac
Modellnummer:
ALC-110
Wechselstrom Auflösung:
1µA
Zangenmessgerät Typ:
Leckstrommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenöffnung Stromschiene:
30mm
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter beha, multimeter, 1865515, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Beha-Amprobe, ALC110EUR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,76*
€ 447,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,83*
€ 447,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,34*
€ 454,74*
Frei Haus
ab € 419,46*
€ 458,17*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 426,37*
€ 466,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,71*
€ 491,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,34*
€ 481,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.