| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1865514 Herst.-Nr.: UAT-620-EUR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabel-Erfassungstiefe = 6m Messmodus = Leistung, Radio Tester Typ = Kabelfinder Batterie-Einsatzdauer = 60 h Batterietyp = AA Stromversorgung = Batterie
Beha Amprode UAT-600 Der Beha Amprode UAT-600 Underground Versorgungsunternehmen Locator findet Kabel- und Kabelerdungsfehler, Mantelfehler oder Rohrleitungsbeschichtungsfehler, bei denen der Versorgungsunternehmen in direktem Kontakt mit dem Boden steht. Der intuitive Sender wählt automatisch die richtige Ortungsfunktion basierend auf dem angeschlossenen Zubehör und umfasst wählbare 8/33-kHz-Frequenzen. Eigenschaften und Vorteile Sorgt für Sicherheit bei der Arbeit mit stromführenden KabelnDie halbautomatische Verstärkungsregelung erkennt schnell das Verfolgungssignal und ermöglicht eine präzise Einstellung der EmpfängerempfindlichkeitAdvanced Technology und digitale Signalverarbeitung machen das Anpunktverfahren schnell, genau und klarKompassführung mit numerischer Fehlerfeldstärke zeigt die Richtung des Fehlers anDie abstandsempfindlichen Links- und Rechtpfeile führen den Benutzer dazu, dem Pfad des vergrabenen Diensts genau zu folgenDie automatische Verstärkungsregelung erkennt schnell das Verfolgungssignal und passt die AFrame Empfindlichkeit präzise anLautstärkereglerDas kontrastreiche Display des Empfängers ermöglicht eine klare Betrachtung bei vollem Sonnenlicht und verfügt über eine automatische Hintergrundbeleuchtung für schattierte und dunkle BereicheErdschlusssuche mit dem optionalen A-Rahmen-ZubehörKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Kabel-Erfassungstiefe: | 6m | Messmodus: | Leistung, Radio | Tester Typ: | Kabelfinder | Batterie-Einsatzdauer: | 60 h | Batterietyp: | AA | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabeltester amprobe, kabelader prüfgerät, 1865514, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelortungsgeräte, Beha-Amprobe, UAT620EUR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Avoidance Tools |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.588,53* | € 4.820,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.729,59* | € 4.820,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.796,68* | € 4.887,95* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.693,67* | € 4.930,09* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4.881,63* | € 4.972,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|