Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Inspektionslampe, 700 lm, IP54, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Inspektionslampe, 700 lm, IP54, USB
RS PRO LED Inspektionslampe, 700 lm, IP54, USB
RS PRO LED Inspektionslampe, 700 lm, IP54, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1864628
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1864628
EAN/GTIN:
     5013581009688
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 700 lm
Länge = 190 mm
Netzstecker Typ = USB
Schutzart = IP54
Wiederaufladbar = Ja

Kompakte LED-Prüfleuchte von RS Pro, 700 Lumen, aufladbar Die kompakte LED-Prüflampe von RS Pro ist eine leichte und dennoch Durable Taschenlampe, die sich ideal für die präzise Beleuchtung von dunklen Räumen in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Das vielseitige Licht verfügt über zwei Helligkeitseinstellungen, einschließlich Taschenlampe und Flutlicht, jeweils mit verschiedenen Beleuchtungsstufen, um der jeweiligen Aufgabe gerecht zu werden. Diese kompakte Inspektionsleuchte befindet sich in einem Durable-ABS- und Gummigehäuse mit IK07- und IP54-Schutz, um sicherzustellen, dass die Taschenlampe vor versehentlichem Stößen und Staub- oder Wassereintritt geschützt ist. Diese kompakte Inspektionsleuchte verfügt über einen um 180° verstellbaren Klappgriff, der sicherstellt, dass sie bestimmte Bereiche mit minimalem Aufwand präzise beleuchten kann. Die Taschenlampe verfügt außerdem über starke Doppelmagnete und einen praktischen drehbaren Nylon-Aufhängehaken, mit dem Sie freihändig arbeiten können, indem Sie sie an verschiedenen Objekten befestigen. Die Taschenlampe wird über einen hochwertigen 3,7-V-Li-Ion-Akku mit 2600 mAh betrieben, der mit der mitgelieferten magnetischen Ladestation oder einem Micro-USB-Kabel mit einer Ladezeit von ca. 4 Stunden aufgeladen werden kann. Eigenschaften und Vorteile • Flutlicht - weiße COB-LED mit 700 Lumen • Taschenlampe - weiße SMD-LED mit 175 Lumen • schlagfestes ABS- und Gummigehäuse mit PC-Linse für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • Einstellbarer/klappbarer 180°-Griff • Superstarke Doppelmagnete • Drehbarer Nylon-Aufhängehaken für freihändiges Arbeiten 80 CRI • LED-Farbtemperatur: 6500 k • Staub- und wasserbeständig gemäß IP54, ideal für Arbeiten im Freien. • Schutz gemäß IK07 mit stoßfesten Eigenschaften • Doppeltes Laden - Micro-USB oder magnetische Ladestation • Kompakte Bauweise, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen Anwendung Prüflampen sind ideal für die Beleuchtung dunkler Bereiche bei Inspektionen oder Reparaturen und verfügen häufig über Zubehör wie Aufhängehaken oder Magneten, mit denen Sie freihändig arbeiten können. Inspektionslampen sind kompakte und dennoch leistungsstarke Taschenlampen und können über mehr als eine Betriebsart einschließlich Taschenlampe und Flutlicht verfügen, um verschiedene Anwendungen zu ermöglichen. Inspektionslampen oder Inspektionslampen werden häufig in Bereichen wie: • Kfz • Wartung • Heimwerkerarbeiten • Engineering Häufig gestellte Fragen Welche Betriebszeiten gibt es? Die RS Pro LED-Inspektionsleuchte bietet 175 lm und kann 10 Stunden lang mit der Taschenlampeneinstellung betrieben werden, während der Flutlichtmodus 4 Stunden 25 Minuten bei 350 lm und 1 Stunde 40 Minuten bei 700 lm bietet. Welche Batterien werden benötigt? Diese Prüflampe wird über einen hochwertigen 3,7-V-Li-Ion-Akku mit 2600 mAh betrieben. Wie werden die verschiedenen Modi betrieben? Um durch die verschiedenen Modi zu wechseln, einschließlich Ein, Taschenlampe, Fluter mit niedrigem Licht, Flutlicht mit hohem Lichtwert und Aus, drücken Sie einfach die Taste auf der Rückseite der Taschenlampe, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist. Die verfügbaren Betriebsarten sind: • Taschenlampe: 175 Lumen - 10 Stunden • Flutlicht (niedrig): 350 Lumen - 4 Stunden, 25 Minuten • Flutlicht (hoch): 700 Lumen - 1 Std. 40 Min
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
700 lm
Länge:
190 mm
Netzstecker Typ:
USB
Schutzart:
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, led maschinenlampe ip54, handlampe akku, handlampe, 1864628, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, RS PRO, RSPROIL17R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,58*
€ 72,06*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 99,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.