Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 600 lm / 120 m, 94,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 600 lm / 120 m, 94,5 mm
RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 600 lm / 120 m, 94,5 mm
RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 600 lm / 120 m, 94,5 mm
RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 600 lm / 120 m, 94,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1864623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1864623
EAN/GTIN:
     5013581009640
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Lithium-Polymer-Akku
Metalltaschenlampe
Taschenlampen Typ = Pocket-Taschenlampe
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 600 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IPX4
Leuchtweite = 120 m
Strahltyp = Hoch, niedrig, mittel, SOS, Stroboskop
Länge = 94,5 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 110g

Aufladbare LED-Taschenlampe von RS Pro mit Multifunktionswerkzeug, 600 Lumen Die wiederaufladbare kompakte LED-Taschenlampe von RS Pro ist eine leichte und dennoch Durable Taschenlampe, die sich ideal für die Beleuchtung von dunklen Räumen in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Die Taschenlampe wird mit einem zusätzlichen praktischen Multifunktionswerkzeug aus Aluminium geliefert. Das vielseitige Licht verfügt über mehrere Helligkeitseinstellungen, einschließlich hoch, niedrig, Stroboskop und SOS für zahlreiche Anwendungen. Das Licht wird mit einem makellosen, glatten Reflektor geliefert, der einen Fernstrahl gewährleistet. Die kompakte Inspektionsleuchte befindet sich in einem Durable Aluminiumgehäuse, das eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Das hochwertige Gehäuse bietet IPX4-Schutz und stellt sicher, dass die Taschenlampe vor Feuchtigkeit und Wassertröpfchen geschützt ist. Diese kompakte Taschenlampe verfügt über einen starken Magnetsockel, mit dem Sie freihändig arbeiten können, indem Sie sie an verschiedenen magnetischen Objekten befestigen. Die Taschenlampe wird über einen integrierten 3,7-V-650-mAh-Li-Polymerakku betrieben, der mit dem im Lieferumfang enthaltenen Micro-USB-Kabel mit einer Ladezeit von ca. 3 Stunden aufgeladen werden kann. Eigenschaften und Vorteile Weiße SMD-LEDs mit 600 Lumen • 4 Lichteinstellungen einschließlich Hoch, Niedrig, Stroboskop und SOS für eine Vielzahl von Anwendungen • Flawloser Reflektor für einen Fernstrahl • hochwertiges Aluminiumgehäuse für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • Multifunktions-Werkzeugstück aus Aluminium im Lieferumfang enthalten • Superstarker magnetischer Sockel, mit dem Sie freihändig arbeiten können • Wasserbeständigkeit gemäß IPX4, ideal für Arbeiten im Freien • Eingebauter 3,7-V-650-mAh-Li-Polymerakku • aufladbar über Micro-USB-Kabel • Kompakte Bauweise, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen • LED-Ladeanzeige: Red-Charging, Green-Fully-Charge Anwendung Taschenlampen sind ideal für die Beleuchtung dunkler Bereiche bei Inspektionen, Reparaturen oder für den allgemeinen Einsatz in dunklen Umgebungen. Taschenlampen sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich und können mit zusätzlichem Zubehör wie Aufhängehaken oder Magneten ausgestattet werden, sodass Sie freihändig arbeiten können. Kompakte LED-Taschenlampen können mehr als einen Betriebsmodus einschließlich hoch, niedrig, Stroboskop, SOS und mehr bieten, um verschiedene Anwendungen zu unterstützen. Taschenlampen werden häufig in professionellen oder privaten Anwendungen verwendet, wie z. B.: • Kfz • Wartung • Heimwerkerarbeiten • Engineering • Wandern • Camping Häufig gestellte Fragen Welche Batterien werden benötigt? Die Taschenlampe wird über einen wiederaufladbaren integrierten 3,7-V-650-mAh-Li-Polymerakku betrieben. Wie wird der Akku aufgeladen? Der Akku kann über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel aufgeladen werden. Wie werden die verschiedenen Modi betrieben? Um die Beleuchtungsoptionen zu durchlaufen, drücken Sie einfach den Netzschalter Top of the light. Die verschiedenen Modi umfassen Hoch, Niedrig, Stroboskop, SOS
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Pocket-Taschenlampe
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
600 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IPX4
Leuchtweite:
120 m
Strahltyp:
Hoch, niedrig, mittel, SOS, Stroboskop
Länge:
94,5 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
110g
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, lithium-polymer-akku 3,7v, 1864623, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROF13R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,23*
€ 30,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 38,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.