Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom SK Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863630
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10ESK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom SK
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 126.5mm
Tiefe = 45.2mm
Höhe = 57.2mm
Abmessungen = 126.5 x 45.2 x 57.2mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom SK
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
126.5mm
Tiefe:
45.2mm
Höhe:
57.2mm
Abmessungen:
126.5 x 45.2 x 57.2mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, 1863630, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 10ESK1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 82,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 804,22*
€ 957,0218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 785,87*
€ 935,1853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 725,86*
€ 863,7734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 707,53*
€ 841,9607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 662,76*
€ 788,6844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.