Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ-Adapter, RJ11, 2 -Port, Direkt Durchgang, L 21mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ-Adapter, RJ11, 2 -Port, Direkt Durchgang, L 21mm, Typ Adapter
RS PRO RJ-Adapter, RJ11, 2 -Port, Direkt Durchgang, L 21mm, Typ Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-1863082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863082
EAN/GTIN:
     5056111955567
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Typ = Adapter
Interfacetyp = RJ11
Anzahl der Ports = 2
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 21mm
Breite = 26mm
Tiefe = 36mm

RJ11-RJ45, Y-Adapter. Buchsen-Adapter ermöglichen Kombinationen von RJ11 und RJ45 Steckern miteinander zu verbinden
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
RJ11
Anzahl der Ports:
2
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
21mm
Breite:
26mm
Tiefe:
36mm
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-11, 1863082, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, SY66623, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.