Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 15 (Input)A DC Drehspule, 44mm x 57mm T. 45.7mm, 0 → 15 (Input)A / ±1,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 15 (Input)A DC Drehspule, 44mm x 57mm T. 45.7mm, 0 → 15 (Input)A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 15 (Input)A DC Drehspule, 44mm x 57mm T. 45.7mm, 0 → 15 (Input)A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 15 (Input)A DC Drehspule, 44mm x 57mm T. 45.7mm, 0 → 15 (Input)A / ±1,5 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1862538
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1862538
EAN/GTIN:
     5059045121091
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dc drehspulen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 15 (Input)A
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 57mm
Ausschnitt-Breite = 44mm
Tiefe = 45.7mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 0 → 15 (Input)A
Minimaler angezeigter Wert = 0 (Input)A

Analoges DC-Strommessgerät von RS ProDas analoge RS Pro DC-Einbau-Amperemeter mit 1,5 Zoll, 57 mm x 44 mm, hat einen Messbereich von 0 A bis 15 A Eingang. Das Messgerät besteht aus einer selbstabschirmenden Bewegung der Coil mit Mittelkern mit Drehzapfen, Federn und gefederten Juwelen. Das Messgerät ist in einer Polycarbonatabdeckung eingeschlossen. Dieses innovative Design verfügt über eine abnehmbare untere Blende, die eine gute Flexibilität ermöglicht.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. • Genauigkeit: 1,5 % • Zeiger: Messerschneidenausführung • Relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 80 % • Hinterer Nullpunktregler • Drehachse mit hohem Drehmoment und JuwelenbewegungAnwendungen• Seefahrt • Schaltanlagen • Verteilungssysteme • Bedientafeln • Integrierte Erzeugung, Energiemanagement, Gebäudeverwaltung • Versorgungsüberwachung • MotorüberwachungZertifizierungen• zugelassen gemäß UL 94 V-0 • 2014/30/EG (EMV-Richtlinie) • 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) • CE-zertifiziert • Schutzart IP42 • EN 61010-1 • VDE 0110-1: Zulassung für das Jahr 2008 • IEC 529 • IEC 1010 • ISO 20653: 2006
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
15 (Input)A
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
57mm
Ausschnitt-Breite:
44mm
Tiefe:
45.7mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
0 → 15 (Input)A
Minimaler angezeigter Wert:
0 (Input)A
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 1862538, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, PQ1CI32L2AWRS0000, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.