Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 20 (Input)mA DC Drehspule, 92mm x 92mm T. 54 (<4 A)mm, 4 → 20 (Input)mA / 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 20 (Input)mA DC Drehspule, 92mm x 92mm T. 54 (<4 A)mm, 4 → 20 (Input)mA / 1 %
RS PRO Amperemeter 20 (Input)mA DC Drehspule, 92mm x 92mm T. 54 (<4 A)mm, 4 → 20 (Input)mA / 1 %
RS PRO Amperemeter 20 (Input)mA DC Drehspule, 92mm x 92mm T. 54 (<4 A)mm, 4 → 20 (Input)mA / 1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1862502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1862502
EAN/GTIN:
     5059045120735
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dc drehspulen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 20 (Input)mA
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 54 (<4 A)mm
Genauigkeit = 1 %
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +65°C
Messbereich = 4 → 20 (Input)mA
Minimaler angezeigter Wert = 4 (Input)mA

Analoges DC-Strommessgerät von RS ProDas analoge RS Pro DC-Strommessgerät mit 96 x 96 mm Ausschnitt hat einen Messbereich von 4 mA bis 20 mA Eingang. Das Einbaumessgerät in DIN-Ausführung umfasst eine Bewegung der Coil mit Permanentmagnet und zeigt einen Mittelwert an. Die Bewegung besteht aus einem Magneten, einer Coil aus Aluminium, die an Drehzapfen aufgehängt ist, einer Haarfeder und einem Juwelenmechanismus. Die Skalen sind linear und bis auf Null kalibriert. Hohe Ströme werden mit separaten Shunts an der Rückseite des Messgeräts gemessen. Das Messgerät ist in einem geformten Polycarbonatgehäuse untergebracht.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 65 °C. • Genauigkeit: 1 % • Zeiger: Messerschneidenausführung • Zeigerausschlag: Von 0° bis 90° • Nennbereich: Von 15 μA bis 100 A • Stoßfestigkeit: 15 g für Impulsdauer 11 Millisekunden • Geformtes Vierkantgehäuse, geeignet für die Montage von Steuer-/Schalttafeln in Maschinenkonsolen • Überlast: 1,2-facher Nennstrom (durchgehend) • Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 75 % Jahresmittel (nicht kondensierend)Zertifizierungen• zugelassen gemäß UL 94 V-0 • 2014/30/EG (EMV-Richtlinie) • 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) • CE-zertifiziert • Schutzart IP52 • EN 61010 • VDE 0100-410: Zugelassen für 2018-10 • IEC 529 • IEC 61010 • ISO 20653: 2006
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
20 (Input)mA
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
54 (<4 A)mm
Genauigkeit:
1 %
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+65°C
Messbereich:
4 → 20 (Input)mA
Minimaler angezeigter Wert:
4 (Input)mA
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 1862502, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, PQ94I42S2N1CAW0RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.