Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil HighBay LED Linse 4-LEDs 30° x 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862393
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16310_HB-2X2MXS-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = HighBay
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 30°
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 90 x 90 x 17.5mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 17.5mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm

Standardisierte modulare Produktfamilie für die industrielle Beleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet HighBay Objektive sind für DLC-konforme HighBay-Anwendungen konzipiert, bei denen die Montagehöhe der Beleuchtungskörper in der Regel über zehn Meter liegt. Es gibt verschiedene Linsen für unterschiedliche Beleuchtungssituationen und Montagehöhen, im Allgemeinen gilt: Je breiter der Lichtstrahl, desto geringer kann die Leuchte montiert werden. LEDIL bietet eine breite Palette von High Bay Objektiven in verschiedenen Formen mit modularem Aufbau, die eine breite Kompatibilität und einfache Änderung von Leuchten ermöglichen. High Bay Objektive können auch in anderen Anwendungen, wie Innenarchitektur und Allgemeinbeleuchtung, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
HighBay
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
30°
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
90 x 90 x 17.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
17.5mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862393, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP16310_HB2X2MXSM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,68004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,16*
€ 156,0804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,00*
€ 153,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,23*
€ 144,2637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,04008*
€ 139,2777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,68004*
€ 122,18925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.