Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil ZORYA LED Linse aus PU 340 °, Ø 24mm x 14.6mm, für Billboard-Beleuchtung, Bollard-Beleuchtung, Dekorative


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862341
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA15584_ZORYA-MINI-TAPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = ZORYA
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = PU
Betrachtungswinkel = 340 °
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 24mm
Höhe über Panel = 14.6mm
Weitere Informationen:
Serie:
ZORYA
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
PU
Betrachtungswinkel:
340 °
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
24mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1862341, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA15584_ZORYAMINITAPE, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,32064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 128 Stück (ab € 1,01813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,60032*
€ 200,63438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,3104*
€ 197,90938
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 161,47072*
€ 192,15016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,8912*
€ 180,75053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,75008*
€ 177,0126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,32064*
€ 155,08156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.