Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs aus PMMA x 4.91mm, für Überdachungsbeleuchtung, Oberleitungsbeleuchtung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862317
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15920_STRADELLA-8-HV-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 8
Linsenmaterial = PMMA
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 4.91mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.91mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.Träger für Deckenbeleuchtung mit Batwing-Lichtverteilung. Geeignet für symmetrische Tunnelbeleuchtung. Variante mit größerem Abstand zwischen den Positionsstiften für Hochspannungsschaltkreise.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
8
Linsenmaterial:
PMMA
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 4.91mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.91mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862317, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C15920_STRADELLA8HVCY, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,9104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,78694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,2512*
€ 412,03893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,8208*
€ 405,57675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,60*
€ 385,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,5504*
€ 376,69498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,9104*
€ 340,23338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.