Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCC SuperCap Superkondensator, radial 50F -10 → +30% / 2.3 V dc, 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 18 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862232
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCV40B506SRB
EAN/GTIN:
     5059045658245
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 50F
Spannung = 2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 18mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 18 (Dia.) x 40mm
Anschlussraster = 8mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 20mΩ
Serie = SCC
Toleranz = -10 → +30%
Kondensatorfamilie = Superkondensator

Kondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren werden schnell erkannt, nicht nur als ausgezeichneter Kompromiss zwischen ″elektronischen″ oder ″dielektrischen″ Kondensatoren wie Keramik-, Tantal-, Folien- und Aluminiumelektrolyten und Batterien, sondern auch als wertvolle Technologie für eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, insbesondere sehr hoher Impulsleistung und Kapazitätsdichten.Die neue Serie von zylindrischen elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren bietet ausgezeichnete Eigenschaften für die Impulsstromhandhabung basierend auf der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie werden von sich aus oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Backup-Zeit, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Leistungsimpulse bei Bedarf. Bietet großartige Lösungen zum Halten, Energiesparen und für Impulsleistungsanwendungen.Kappenwerte von 1F bis 3000F. Hohe Impulsleistung Niedriger ESR Niedriger Leckstrom Typische Anwendungen: Kamera-Flash-Systeme Energiegewinnung GSM/GSR-Impulsanwendungen USV/Industrie Drahtlose Alarme Fernmessung Scanner Spielzeug und Spiele
Weitere Informationen:
Kapazität:
50F
Spannung:
2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
18mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
18 (Dia.) x 40mm
Anschlussraster:
8mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
20mΩ
Serie:
SCC
Toleranz:
-10 → +30%
Kondensatorfamilie:
Superkondensator
Weitere Suchbegriffe: Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, Superkondensator, Tantalkondensator, avx folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1862232, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCCV40B506SRB, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845442
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.