Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ansaugschlauch mit Kupplungen 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860531
EAN/GTIN:
     5059044129487
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Länge = 6m
Material = Kunststoff
Einsatzbereiche = Pulver, Abwasser, Schlämme, Wasser

Saugschlauch mit elastischer Qualität für mittlere Beanspruchung mit einer äußeren, bruchfesten Spirale. Die freiliegende äußere Spirale hat eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und minimiert die Zugfestigkeit. Robust, flexibel und extrem Durable selbst unter sehr kalten Arbeitsbedingungen. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit. Geeignet zum Ansaugen und Ablassen von Wasser, Schlämmen, flüssigem Abwasser und verdünnten Chemikalien.Robust, flexibel und extrem Durable selbst unter sehr kalten Arbeitsbedingungen. Der optimale Durchfluss wird durch die glatte Bohrung aufrechterhalten. Die robuste externe Spirale bietet eine verbesserte Abriebfestigkeit und stoßfeste Eigenschaften. Ausgezeichnete Chemikalien- und Abriebfestigkeit. Anwendungsbeispiele: Ansaugen und Fördern von Wasser, Abwasser, Schlämmen und Pulvern Bauart Allgemeine Fertigungsindustrien Landwirtschaftliche Tankeranwendungen
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Material:
Kunststoff
Einsatzbereiche:
Pulver, Abwasser, Schlämme, Wasser
Weitere Suchbegriffe: 6m ansaugschlauch, ansauggarnitur, wasser ansaugschlauch, 1860531, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, SD049F502GYBL01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.