Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19002 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 0.81 x 6.35mm, Buchse, 1.3mm² - 2mm², 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1860278
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 0.81 x 6.35mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 22.6mm
Seriennummer = 19002

Avikrimp Vollisolierter Quick Disconnect, Buchse, für Kabel 14-16 AWG, Box.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
0.81 x 6.35mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
22.6mm
Seriennummer:
19002
Weitere Suchbegriffe: 1860278, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190020024, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37135*
€ 0,38347*
2 Tage
1738
1
€ 14,99*
ab € 0,372*
€ 1,008*
10
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38347*
€ 0,45633
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,37199*
€ 0,44267
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37167*
€ 0,44229
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37155*
€ 0,44214
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,37146*
€ 0,44204
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,37144*
€ 0,44201
pro Stück
ab 2500000000 Stück
€ 0,37135*
€ 0,44191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 383,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,16447*
Ähnlich
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,22*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350819-2
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.