Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PET Inline-Wasserfilter Filter Flüssigkeit 120l/min 125μm 1Zoll, mit G1 Anschluss 0bar 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PET Inline-Wasserfilter Filter Flüssigkeit 120l/min 125μm 1Zoll, mit G1 Anschluss 0bar 7 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1860061
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     S.760004-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
parker in-line-filter
in line filter
Sieb oder Filter = Filter
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Maximale Durchflussrate = 120l/min
Filterfeinheit = 125µm
Anschluss = G1
Gehäusematerial = PET
Verbindungsgröße = 1Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Gewinde Fitting Typ = G
Betriebsdruck Bereich = 0 → 7 bar

Parker UCC Inline-WasserfilterDer Parker UCC 1-Zoll-G-PET-Inline-Wasserfilter wird mit Gamma/l-Magnetmembran-Dosierpumpen verwendet. Es sorgt für die Einschließung potenziell schädlicher großer Rückstände bei Temperaturen von bis zu 60 °C. Er hat eine maximale Durchflussmenge von 120 l/min. Mess-/Dosierpumpen: Für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittel-/Getränkeindustrie. Alle verfügen über glasfaserverstärkte Gehäuse gemäß IP65, Magnetantriebsmechanismen und LCD-Anzeigen. Jedes Modell wird mit einem umfassenden Benutzerhandbuch geliefert.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 7 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 °C. Der Filtrationsgrad beträgt 125 μm Geeignete Medien sind WasserZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Filter
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Maximale Durchflussrate:
120l/min
Filterfeinheit:
125µm
Anschluss:
G1
Gehäusematerial:
PET
Verbindungsgröße:
1Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Gewinde Fitting Typ:
G
Betriebsdruck Bereich:
0 → 7 bar
Weitere Suchbegriffe: 1860061, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, Parker UCC, S760004RS, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,85*
Zubehör
Parker
S.760005
ab € 47,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.