Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859553
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A472BD063
EAN/GTIN:
     5059045648536
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 Dia. x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 16000h
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 Dia. x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
16000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1859553, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALC70A472BD063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063449
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.