Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100F Aluminium Lastwiderstand 470mΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse Drahtanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859453
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100F R47 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Widerstand = 470mΩ
Leistung = 100W
Serie = HS100F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 27.3 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
470mΩ
Leistung:
100W
Serie:
HS100F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 27.3 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1859453, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100FR47J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,79*
€ 128,2701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,25*
€ 124,0575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,63*
€ 113,7997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,99*
€ 104,7081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,74*
€ 102,0306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,44*
€ 92,1536
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1752440
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.