Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 75u, mit Liner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 75u, mit Liner
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 75u, mit Liner
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 75u, mit Liner
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230612
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448476241
EAN/GTIN:
     4042448476241
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa Aluminiumklebeband 60632/60652/60672 • Aluminiumband mit transparenten Acrylat Kleber • Weißer, silikonisierter Papier-Abdeckliner • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • ZumZusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 50 mm
Dicke:
75 mm
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 15,18*
24 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,29*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 15,37*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 15,45*
28 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2552* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 364,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.